曜日別特売
FA-1753-2(#0200) ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819557

FA-1753-2(#0200) ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819557
FA-1753-2(#0200) ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819557

ステンレス 密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)176
内容量1個注文コード62819557品番FA-1753-2(#0200)
販売価格(税込)¥19,788
販売価格(税別)
17,989

ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。

用途
厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本質量(g)450寸法H(mm)78寸法L1(mm)176寸法L2(mm)75寸法L3(mm)16寸法P1(mm)43寸法P2(mm)26.5表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200タキゲンコード60140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする