曜日別特売
#KS13-19X20WH 結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス 62819578

結束テープ(PVCハーネステープ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード62819578品番#KS13-19X20WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。

用途
ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。
幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気絶縁用には使用できません
※巻ずれが起こる場合がありますので伸ばさずにまいてください。
※貼る面のホコリ、油分、水分等はよく拭き取ってください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする