曜日別特売
FA-1810-C-5L(#T0230) ステンレス スリムキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62819715

FA-1810-C-5L(#T0230) ステンレス スリムキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62819715
FA-1810-C-5L(#T0230) ステンレス スリムキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62819715

ステンレス スリムキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード60801
内容量1個注文コード62819715品番FA-1810-C-5L(#T0230)
販売価格(税込)¥8,721
販売価格(税別)
7,928

ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。

用途
特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨T0230タキゲンコード60801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする