TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スリムキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
60802
60801
60802
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62819724
品番
FA-1810-C-5L 鍵なし
販売価格(税込)
¥6,925
販売価格(税別)
¥
6,295
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途
特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
鍵
T0230
タキゲンコード
60802