WDS100T5B0E 内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク) 62819840

内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様【Random Read】1000K IOPS、【Random Write】1300K IOPS注文コード62819840品番WDS100T5B0E
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の読み出し速度を発揮します。
次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で、大量のコンテンツを作成し保存できます。
また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。

仕様【Random Read】1000K IOPS、【Random Write】1300K IOPS質量(g)5.7規格【フォームファクター】M.2 2280温度範囲(℃)【非動作時】-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38保証期間5年間の製品保証耐久性(TBW)600RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI容量(TB)1動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7100書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする