WDS500G5B0E 内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク) 62819849

内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台仕様【Random Read】660K IOPS、【Random Write】1100K IOPS注文コード62819849品番WDS500G5B0E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の読み出し速度を発揮します。
次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で、大量のコンテンツを作成し保存できます。
また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。

仕様【Random Read】660K IOPS、【Random Write】1100K IOPS質量(g)5.7規格【フォームファクター】M.2 2280温度範囲(℃)【非動作時】-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38保証期間5年間の製品保証耐久性(TBW)300RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI動作温度範囲(℃)0~85容量(GB)500読取速度(MB/s)【シーケンシャル】6600書込速度(MB/s)【シーケンシャル】5600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする