曜日別特売
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899

KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899
KickScooter MAX Ninebot 長谷川工業 62819899

Ninebot

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード62819899品番KickScooter MAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

大容量バッテリー搭載、最長65kmの航続走行が可能。
10インチエアータイヤ採用により安定走行ができる。
パワフルなモーターで約20度の傾斜もクリヤ。
再生式ブレーキにより電力をリサイクル。
蓄積したエネルギーを走行アシストに活用。
6時間の高速充電を実現。

仕様航続可能距離:約65km、(走行性能)実用登坂角度:最大:11.3度、年齢制限:16歳~50歳、身長制限:120cm~200cm、制限質量:40kg~100kgグレー(黄)出力(W)最高:700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)展開時:1167×423×1203、折畳時:1167×423×534本体質量(kg)約19.1タイヤサイズフロント・バック:10インチ(エアー)充電時間(時間)約6最高速度(km/h)30
注意
※安全のため、20km/以上の速度は出さないようにしてください。
※公道(歩道、車道を含む)での使用は禁止です。私有地のみに限定しています。
※走行時には必ずヘルメットとプロテクターを着用してください。
※雨天時・降雪時は使用をお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする