曜日別特売
FA-1944-1 ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819916

FA-1944-1 ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819916
FA-1944-1 ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819916

ステンレス 埋込みハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62819916品番FA-1944-1
販売価格(税込)¥23,498
販売価格(税別)
21,362

パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型

用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用寸法H1(mm)32.5寸法H2(mm)16材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)質量(g)2490表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする