FB-602-3 リフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62819986

リフトヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1000
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)68
タキゲンコード61007
内容量1個注文コード62819986品番FB-602-3
販売価格(税込)¥5,319
販売価格(税別)
4,835

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用寸法H1(mm)52寸法H2(mm)68材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)40(縦2ヶ使用時参考扉)高さ(mm)オフセット:19質量(g)1000表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする