曜日別特売
2TZ1 TZミル 2枚刃 TZ 62820075

2TZ1 TZミル 2枚刃 TZ 62820075
2TZ1 TZミル 2枚刃 TZ 62820075
2TZ1 TZミル 2枚刃 TZ 62820075

TZミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)2.5
全長(mm)40
内容量1本注文コード62820075品番2TZ1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。
(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)
(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)

材質超硬合金刃数2枚全長(mm)40刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする