曜日別特売
FB-1880-1 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820363

FB-1880-1 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820363
FB-1880-1 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820363

リーフヒンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タキゲンコード61116
内容量1個注文コード62820363品番FB-1880-1
販売価格(税込)¥12,218
販売価格(税別)
11,107

カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適

用途
特装車・コンテナー・バン・ウィング車
ウイング車用
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨付属品ステンレスUナット寸法t(mm)-寸法d(Φmm)-穴の有無タキゲンコード61116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする