曜日別特売
BK-T403 充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN39 HHR-T403 Panasonic(パナソニック) 62820898

充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN39 HHR-T403

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62820898品番BK-T403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN39【パイオニア】TF-BT10・FEX1079・FEX1080【ブラザー】BCL-BT30【NTT】コードレスホン電池パック-093

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする