1829C002 純正コピー用紙 CS-064 A4 高白色 白色度91% Canon 62821065

純正コピー用紙 CS-064 A4 高白色 白色度91%

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(500枚×5冊)注文コード62821065品番1829C002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698


紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。
坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。

白色度(%)91出荷単位サイズA4入数(枚)2500厚さ(μm)90紙質上質紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821065
2025-12-13
用途: 印刷
建設業・工事業

キャノン製の複合機を使用しているので、今回わ純正製の製品を使用して、白さも悪くなくいいと思います。

2025-12-03
用途: 文書や校正の印刷
製造業

白色度91%が希望で、質感も良かったです。
次に頼もうとしたら品切れていたので残念でした。

2025-07-28
用途: お客様にお渡しする資料用 用紙
株式会社ミカ・ケアプロモーションオフィス医療・福祉・介護関連業

白色具合、薄さが丁度良く、裏紙としても表面の文字が映り込みせず、充分に具合良く使えます

1が参考にしています
2025-03-03
用途: お礼状など対外向け、医学生のカルテ記入用
教育・研究機関

事務用には白色ではないものを使用しておりますが、対外的な文書には白色を利用しております。また学生指導用に書きやすく、見やすいので良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 62821065
2025-07-16
用途: 仕事
整体サロンwith youサービス業

とても早く対応して届けてくれました。急いでいたのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする