13AS529PK 足掛 Φ16×W240 信和自動車工業 62821273

13AS529PK 足掛 Φ16×W240 信和自動車工業 62821273
13AS529PK 足掛 Φ16×W240 信和自動車工業 62821273

足掛 Φ16×W240

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)320
内容量1個注文コード62821273品番13AS529PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質鉄、生地高さ(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821282
2021-08-10
用途: 4tトラックの荷台用
昭和管工 有限会社

4tトラックの荷台に上がるための足掛けを設置したかったので購入。
16φだとちょっとゴツ過ぎた気がしました12φぐらいでも良さそうでした(笑
後で気づいたのですが自分で鉄の丸棒を買ってきてベンダーで曲げて作っても良かったかもですね。(めんどくさくなければ)

対象商品 : 62821273
2021-05-16
用途: 2t車の荷台用に
その他業種

全低床のブルーテックキャンターの荷台へアオリを閉めたまま上がるのに取り付けました
32cmと39cmと両方買いましたが39cmは2tの全低床だと長すぎるため32cmの方だけを使用しています
アークで溶接し使用していますが荷台への上り下りがしやすくなり重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする