曜日別特売
CT-SG32-28 SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62821836

CT-SG32-28 SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62821836
CT-SG32-28 SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62821836

SGクーラントコレット・センタースルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個質量(g)250注文コード62821836品番CT-SG32-28
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC32)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD32)、グリーンG1チャック(GGC32)、ハイブリッドG1チャック(HGC32)用質量(g)250Φd28寸法L(mm)58.5寸法H(mm)54.2ΦD41.5
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする