TH71A-6810 室内形温・湿度検出器 シマデン 62822147

室内形温・湿度検出器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1本注文コード62822147品番TH71A-6810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。

質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする