ST-YCC20-12 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822518

ST-YCC20-12 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822518
ST-YCC20-12 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822518

YCCクーラントコレット・サイドスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
180
Φd
12
注文コード
62822518
品番
ST-YCC20-12
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20
質量(g)
180
Φd
12
寸法H(mm)
39
仕様
把握範囲d(Φ):11.9~11.0
寸法L(mm)
45
ΦD
34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする