MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム シールドコレットER
最大7MPaのクーラント圧に対応しています。
芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
テーパー
本体:16°(片角8°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全54種類を絞り込む
把握径(Φmm)
選択してください
3.0h6
4.0h6
5.0h6
6.0h6
7.0h6
8.0h6
9.0h6
10.0h6
11.0h6
12.0h6
13.0h6
14.0h6
15.0h6
16.0h6
17.0h6
18.0h6
19.0h6
20.0h6
規格
選択してください
ER11
ER16
ER20
ER25
ER32
全長(mm)
選択してください
18
27.5
31.5
34
40
トラスコ品番
選択してください
167-3250
167-3254
167-3258
167-3261
167-3266
167-3271
167-3274
167-3284
167-3286
167-3288
167-3294
167-3296
167-3301
167-4775
167-4780
167-4790
167-4795
167-4796
167-4798
167-4800
167-4802
167-4806
167-4808
167-4811
167-4812
167-4813
167-4818
167-4819
167-4824
167-4829
167-4831
167-4833
167-4835
167-4836
167-4842
167-4843
167-4845
167-4853
167-4854
167-4859
167-4862
167-4863
167-4869
167-4884
167-4885
167-6357
167-6358
167-6359
167-6360
167-6361
167-6372
167-6378
167-6382
167-6386
54種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
規格
把握径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683276
MRA-ERC32.0700C
167-4853
40
ER32
7.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04683477
MRA-ERC11.0400C
167-4836
18
ER11
4.0h6
11.5
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04683511
MRA-ERC20.0300C
167-3258
31.5
ER20
3.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04683581
MRA-ERC25.1200C
167-4780
34
ER25
12.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04683757
MRA-ERC32.1200C
167-4798
40
ER32
12.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04684211
MRA-ERC16.0800C
167-4884
27.5
ER16
8.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04684430
MRA-ERC11.0600C
167-4812
18
ER11
6.0h6
11.5
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04684439
MRA-ERC32.0800C
167-4819
40
ER32
8.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04684631
MRA-ERC16.0700C
167-4862
27.5
ER16
7.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04684692
MRA-ERC25.1500C
167-4835
34
ER25
15.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04684807
MRA-ERC16.0500C
167-4833
27.5
ER16
5.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685051
MRA-ERC20.0800C
167-6358
31.5
ER20
8.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685069
MRA-ERC32.1900C
167-4802
40
ER32
19.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685096
MRA-ERC32.2000C
167-3296
40
ER32
20.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685166
MRA-ERC32.1000C
167-4843
40
ER32
10.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685182
MRA-ERC20.0600C
167-4811
31.5
ER20
6.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685376
MRA-ERC16.0400C
167-3274
27.5
ER16
4.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04685909
MRA-ERC32.0900C
167-6359
40
ER32
9.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686049
MRA-ERC11.0700C
167-6382
18
ER11
7.0h6
11.5
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686128
MRA-ERC20.0700C
167-4818
31.5
ER20
7.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686311
MRA-ERC16.1000C
167-6378
27.5
ER16
10.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686329
MRA-ERC32.1100C
167-4813
40
ER32
11.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686390
MRA-ERC25.1400C
167-6357
34
ER25
14.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686478
MRA-ERC32.0400C
167-4795
40
ER32
4.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686697
MRA-ERC25.0800C
167-4808
34
ER25
8.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686916
MRA-ERC32.1800C
167-4845
40
ER32
18.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686977
MRA-ERC25.0400C
167-4824
34
ER25
4.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04687090
MRA-ERC20.0900C
167-3294
31.5
ER20
9.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04687589
MRA-ERC25.1100C
167-4790
34
ER25
11.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04687878
MRA-ERC32.0300C
167-4863
40
ER32
3.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688036
MRA-ERC20.0400C
167-3261
31.5
ER20
4.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688176
MRA-ERC20.1200C
167-4885
31.5
ER20
12.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688192
MRA-ERC32.1700C
167-6372
40
ER32
17.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688332
MRA-ERC25.1300C
167-4869
34
ER25
13.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688402
MRA-ERC25.0300C
167-4831
34
ER25
3.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688517
MRA-ERC11.0300C
167-4859
18
ER11
3.0h6
11.5
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688526
MRA-ERC25.1600C
167-4800
34
ER25
16.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688682
MRA-ERC20.1000C
167-4842
31.5
ER20
10.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04688989
MRA-ERC25.1000C
167-3254
34
ER25
10.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689120
MRA-ERC32.0600C
167-3271
40
ER32
6.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689226
MRA-ERC16.0600C
167-3250
27.5
ER16
6.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689269
MRA-ERC25.0500C
167-4854
34
ER25
5.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689540
MRA-ERC20.1300C
167-4796
31.5
ER20
13.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689576
MRA-ERC20.0500C
167-6360
31.5
ER20
5.0h6
21
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689592
MRA-ERC32.1600C
167-4829
40
ER32
16.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689777
MRA-ERC16.0900C
167-4806
27.5
ER16
9.0h6
17
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04690231
MRA-ERC32.0500C
167-3288
40
ER32
5.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04690572
MRA-ERC32.1500C
167-3301
40
ER32
15.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04690581
MRA-ERC25.0600C
167-3286
34
ER25
6.0h6
26
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04690608
MRA-ERC32.1300C
167-3266
40
ER32
13.0h6
33
¥
10,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ