※商品画像
コノエ
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M16
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
35
25
16
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
2
1.25
1.5
1.75
2
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62823085
品番
16x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途
小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
穴の形状
スリ割り
材質
鉄
表面処理
なし
ねじ径
M16
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
2
頭部径(Φmm)
30
幅(mm)
4(スリ割り)
深さ(mm)
4.5(スリ割り)