16x60 鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ 62823137

※商品画像

鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M16
長さ(mm)60
ねじピッチ(mm)2
内容量1本注文コード62823137品番16x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです

用途
小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
穴の形状スリ割り材質表面処理なしねじ径M16長さ(mm)60ねじピッチ(mm)2頭部径(Φmm)30幅(mm)4(スリ割り)深さ(mm)4.5(スリ割り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする