曜日別特売
12x50 鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ 62823304

※商品画像

鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M12
長さ(mm)50
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1本注文コード62823304品番12x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです

用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けしますねじ径M12長さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.75頭部径(Φmm)24幅(mm)3(スリ割り)深さ(mm)3.5(スリ割り)材質表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1038:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする