※着用例
ユニワールド
巧 牛本革 オイル背縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
24
22
24
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62823846
品番
KS421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
A級本革を使用した柔らかさを持続させるオイル加工革手。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.2
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
牛床革
加工
オイル加工
アテ有無
アテ無
入数(双)
1