ユニワールド
巧 牛本革 背縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
22
22
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62823864
品番
KS461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
A級本革背縫い手袋。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革
加工
背縫い
アテ有無
アテ無
入数(双)
1