曜日別特売
KS821 牛床革 マジック ユニワールド 62824169

牛床革 マジック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード62824169品番KS821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
サイズLL全長(cm)24中指長(cm)9.5手の平幅(cm)10.25手のひらまわり(cm)20.5材質牛床革袖口仕様マジックアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62824153
2022-10-21
用途: 二輪車乗車時

値段の割に丁寧に作ってあります。コスパ最高と言いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする