曜日別特売
GD-80 半長靴マジック GD-80 GDジャパン 62824318

GD-80 半長靴マジック GD-80 GDジャパン 62824318
GD-80 半長靴マジック GD-80 GDジャパン 62824318
GD-80 半長靴マジック GD-80 GDジャパン 62824318

半長靴マジック GD-80

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード62824318品番GD-80
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。
踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。
マジックと紐+ファスナーの2タイプ。
標準重量約590g/26cm片足

用途建築、運搬、内作業、一般作業などサイズ(cm)24.5ブラック機能軽さ、耐久性形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン+合成ゴム標準質量(g/片足)約590(26.0cm)材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 工場内作業時
その他業種

ふくらはぎ太いので重宝している
ほんとありがたい もう少し丈夫ならなおよし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする