曜日別特売
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036

PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036
PM-A25CUCTKPCR iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62826036

iPhone17 Pro ケース ソフト カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62826036品番PM-A25CUCTKPCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。

用途
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 17 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする