INAX(LIXIL)
風呂フタ 薄型保温組フタ ミナモ浴槽用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
1270
1540
1120
1170
色
ホワイト
K(レザー調ブラック)
W(ホワイト)
奥行(mm)
800
1000
質量(kg)
2.5
4.3
3.2
2.9
2.4
2.1
2.2
3
2.6
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62826935
品番
YFK-1380C(2)-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ホワイト
仕様
1300ミナモ浴槽用
適合
2017~アライズ浴槽デッキ水栓あり仕様1600ラウンドライン浴槽・エコベンチ浴槽薄型保温3枚組フタ
寸法(A×B)(mm)
800×423
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62826935
YFK-1380C(2)-D2
09379451
YFK-1380C(2)-D4
風呂フタ 薄型保温組フタ ミナモ浴槽用
INAX(LIXIL)
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
4