- 用途
- 弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と高硬度ガラスの2素材構造で、端末の美しさを損ねず保護するハイブリッドガラスケースです。
背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。
表面硬度9Hのガラスを採用し、ケース表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
- セット内容
- ケース本体×1、メタルステッカー×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、メタルステッカー:鉄
- 色
- クリア
- 対応機種
- iPhone Air