曜日別特売
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436

PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436
PM-A25DMAG02WH iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 エレコム 62827436

iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62827436品番PM-A25DMAG02WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石ホワイト対応機種iPhone 17 Pro Max対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする