WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548

WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548
WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548
WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548
WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548
WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548
WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548
WSR-6000AX8P-CG 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド BUFFALO(バッファロー) 62827548

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps シャンパンゴールド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62827548品番WSR-6000AX8P-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

(1)5GHzに加え2.4GHzも4x4に進化、Wi-Fi 6 新プレミアムモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)8ストリーム(4x4+4x4)対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (3)回線の速度を損なわないINTERNETポート最大2.5Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする