BY35SG5 無停電電源装置 350VA 無償保証延長サービス5年パック付 omron(オムロン) 62827706

無停電電源装置 350VA 無償保証延長サービス5年パック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62827706品番BY35SG5
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

本体無償保証期間:5、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)4.5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相、出力:単相バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする