曜日別特売
BU150SW 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置 omron(オムロン) 62827968

無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62827968品番BU150SW
参考基準価格(税別)¥255,600販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S。バッテリ増設可。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145(W)×480(D)×224(H)mm消費電力(W)55W/80Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):5出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)16.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P/L5-20P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCIクラスAバックアップ時間4分バッテリー数3個出力容量(VA/W)最大1500/1050停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする