BU300RW 無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 62827986

無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62827986品番BU300RW
参考基準価格(税別)¥584,500販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)410W/540Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA L5-30P)/端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2400停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする