INAX(LIXIL)
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1750
色
ホワイト
注文コード
62828037
品番
UT-1318B
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1750
付属品
カーテンフック付(7個)
適合
Do CARE Unit用
材質
ポリエステル(防炎加工)
寸法(mm)
1300×1750
色
ホワイト