BY50FW 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W omron(オムロン) 62828117

無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62828117品番BY50FW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980


常時商用給電『正弦波出力』方式
AC100V(100V/110V/115V/120V)対応
出力容量:500VA/300W
長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)
UL1778取得、CEマーキング適合
通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)
リモートON/OFF機能付
Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付
出力コンセント数:3個
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)45×287×330(H×W×Dmm)消費電力(W)12W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約6Kg定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする