付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1