PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249

PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249
PM-A25APLFUJNV iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim エレコム 62828249

iPhone17 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 花柄 UltraSlim

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード62828249品番PM-A25APLFUJNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石ネイビー対応機種iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする