曜日別特売
PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635

PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635
PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635
PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635
PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635
PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635
PM-A25AZERORD iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK エレコム 62828635

iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード62828635品番PM-A25AZERORD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。

用途
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したデュアルストラクチャー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。
※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)レッド対応機種iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする