曜日別特売
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757

PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757
PM-A25AUCTMKBR iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828757

iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
メタリックブラウン
内容量1個注文コード62828757品番PM-A25AUCTMKBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるデザインです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄メタリックブラウン対応機種iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする