用途衝撃を吸収するエアークッションを全周に配置し、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
表面硬度10Hの強化ガラスを採用した、画面を傷や汚れから守るガラスフィルムが付属しています。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、画面保護ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄、ガラスフィルム:ガラス、PET(貼り付け面:シリコン)色ブラック対応機種iPhone 17