PM-A25AFCWAVEBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 背面クリア Grippy エレコム 62829168

iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 背面クリア Grippy

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブラック
内容量1個注文コード62829168品番PM-A25AFCWAVEBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ウェーブ形状の美しい曲線が手に心地よくフィットし、背面クリアパネルで端末本来のカラーを活かしながら、遊び心と実用性を兼ね備えたGrippyシリーズのハイブリッドケースです。

用途
ウェーブ形状の美しい曲線が手に心地よくフィットし、背面クリアパネルで端末本来のカラーを活かしながら、遊び心と実用性を兼ね備えたGrippyシリーズのハイブリッドケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄ブラック対応機種iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする