SP004GBLFU240N02 デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power) 62829175

※サンプル画像です。

デスクトップ用DRAM DDR4 2400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
メモリー容量4GB
内容量1個注文コード62829175品番SP004GBLFU240N02
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済

メモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMSPD対応ピン数(ピン)288電圧(V)1.2メモリー容量4GB形状288Pin UDIMM non-ECCCASレイテンシーCL17保証期間無期限保証メモリークロック2400準拠規格JEDEC
注意
※画像は参考画像となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする