曜日別特売
SP008GLSTU160N02 ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power) 62829455

※サンプル画像です。

ノートPC用 DRAM DDR3L 1600

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
メモリー容量8GB
内容量1個注文コード62829455品番SP008GLSTU160N02
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
規格DDR3 SDRAM電圧(V)1.35メモリー容量8GB保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
注意
※画像は参考画像となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62829446
2023-09-30
用途: 事務作業
教育・研究機関

シリコンパワーさんのメモリはデスクトップ用と今回で2回目の購入ですが,どちらも相性問題が発生しました。
1回目はデスクトップなのでスロットを変えたり順番を変えたりと試行錯誤すれば動作に問題は無くなりました。
今回はノート用なのでどうしようもなく,目的のPCではなく予備PCで動作したのでそちらで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする