PA-012 エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 62829638

 

PA-012 エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 62829638
PA-012 エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 62829638
PA-012 エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 62829638
PA-012 エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 62829638
PA-012 エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 62829638

エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種SEV-40Xなど注文コード62829638品番PA-012
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!

用途ポンプとホースの接続にホース径(Φmm)40材質アルミ部品番号0108507仕様パッキン付き適合機種SEV-40Xなどアズワン品番64-6358-72
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923835
2024-09-09
用途: 灌漑用
製造業

エンジンポンプの吸管側にワンタッチのカム式カプラーがついてるが、ポンプを買った時の付属品で、別ホースの先につけたくても、なかなか見つからず苦労してたのが、一式でようやく見つけた。簡単に取り付けられて、機能的にも申し分なく助かった。

対象商品 : 60923835
2024-10-27
用途: 潅水
農・林・水産業

レバーが金属で経年劣化がないのでプラのように壊れないので経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする