工進
ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40X、SU-40Vなど
注文コード
62829656
品番
PA-022
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種
用途
エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
内径(Φmm)
40
部品番号
0119620
仕様
黒色仕様
適合
エンジンポンプ
適合機種
KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40X、SU-40Vなど
材質/仕上
プラスチック
アズワン品番
64-6358-75
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。