曜日別特売
PA-043 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829726

 

PA-043 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829726
PA-043 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829726
PA-043 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829726

ポンプ用タケノコシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合機種PSK-640Xなど
内容量1個注文コード62829726品番PA-043
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ポンプ用プラ製タケノコポンプ本体に接続するタケノコです機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ホースを固定したい時に仕様オスネジ仕様適合機種PSK-640Xなど材質/仕上プラスチック内径(Φmm)40(38)(G1 1/2”)アズワン品番64-6358-83
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする