曜日別特売
PA-053 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829753

 

PA-053 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829753
PA-053 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829753
PA-053 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829753

ポンプ用ホースバンドシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62829753品番PA-053
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ポンプ用ステンレス製ホースバンドホースの固定に使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ホースを固定したい時に適合機種SEV-25Lなど材質/仕上ステンレス仕様平バンド仕様外径(Φmm)18~38(3/4”~1 1/2”)アズワン品番64-6358-87
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする