清和工業
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
5.6(±0.7)
2.6(±0.3)
5.6(±0.7)
7.1(±0.8)
8.0(±0.9)
11.0(±1.3)
18.6(±2.1)
22.9(±2.6)
4.0(±0.5)
9.4(±1.1)
13.9(±1.6)
色
黒
黒
乳白色
長さ(m)
100
100
50
25
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62830566
品番
SST-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
5.6(±0.7)
長さ(m)
100
色
黒
肉厚(mm)
0.8(±0.08)
外径(Φmm)
7.2
材質
ポリエチレン(PE)