※使用例 ※サンプル画像
清和工業
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
22.9(±2.6)
2.6(±0.3)
5.6(±0.7)
7.1(±0.8)
8.0(±0.9)
11.0(±1.3)
18.6(±2.1)
22.9(±2.6)
4.0(±0.5)
9.4(±1.1)
13.9(±1.6)
色
乳白色
黒
乳白色
長さ(m)
20
100
50
25
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62830645
品番
SST-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
22.9(±2.6)
長さ(m)
20
色
乳白色
肉厚(mm)
1.7(±0.17)
外径(Φmm)
26.3
材質
ポリエチレン(PE)