C-173 自衛隊グローブ コンバット ヒメジグローブ 62831014

自衛隊グローブ コンバット

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード62831014品番C-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

陸上自衛隊迷彩のグローブです。
牛本革製なので、丈夫で柔らかくピッタリフィットします。
手の甲には、ポリエステル素材で通気性抜群です。
また、紛失防止のカラビナ対応モデルです。

仕様カラビナ対応モデル材質基本生地:牛本革●手の甲:ポリエステル迷彩サイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: オートバイの運転
その他業種

イメージと色がかけ離れすぎて笑
革部分は真緑です
機能的には問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする